NVENT HOFFMANN ELDON - Teilhöhen-Schwenkrahmen, 800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SFCP126
Ausführung - Schwenkrahmenbefestigung
Geeignet für Gehäusebaubreite - 700 mm
Breite - 696 mm
Höhe - 197 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574110779
Sonepar Artikelnummer
121004306
Hersteller Artikelnummer
SFCP126
Hersteller Typ
SFCP126
Hersteller Artikel Nr.:
SFCP126
Ausführung:
Schwenkrahmenbefestigung
Geeignet für Gehäusebaubreite:
700 mm
Breite:
696 mm
Höhe:
197 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
3.150 kg


