NVENT HOFFMANN ELDON - Teilhöhen-Schwenkrahmen, 800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SFCP156
Ausführung - Schwenkrahmenbefestigung
Geeignet für Gehäusebaubreite - 700 mm
Breite - 696 mm
Höhe - 197 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574110786
Sonepar Artikelnummer
121004307
Hersteller Artikelnummer
SFCP156
Hersteller Typ
SFCP156
Hersteller Artikel Nr.:
SFCP156
Ausführung:
Schwenkrahmenbefestigung
Geeignet für Gehäusebaubreite:
700 mm
Breite:
696 mm
Höhe:
197 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
3.600 kg


