NVENT HOFFMANN ELDON - Teilpaneel, 150x400

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DPP01504R5
Breite - 400 mm
Höhe - 150 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 400 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574122864
Sonepar Artikelnummer
121002392
Hersteller Artikelnummer
DPP01504R5
Hersteller Typ
DPP01504R5
Hersteller Artikel Nr.:
DPP01504R5
Breite:
400 mm
Höhe:
150 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.950 kg


