NVENT HOFFMANN ELDON - Teilpaneel, 150x800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DPP01508R5
Breite - 800 mm
Höhe - 150 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574184473
Sonepar Artikelnummer
121004171
Hersteller Artikelnummer
DPP01508R5
Hersteller Typ
DPP01508R5
Hersteller Artikel Nr.:
DPP01508R5
Breite:
800 mm
Höhe:
150 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.050 kg


