NVENT HOFFMANN ELDON - Teilpaneel, 200x600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DPP02006R5
Breite - 600 mm
Höhe - 200 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574122833
Sonepar Artikelnummer
121004172
Hersteller Artikelnummer
DPP02006R5
Hersteller Typ
DPP02006R5
Hersteller Artikel Nr.:
DPP02006R5
Breite:
600 mm
Höhe:
200 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.000 kg


