NVENT HOFFMANN ELDON - Teilpaneel, 250x800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DPP02508R5
Breite - 800 mm
Höhe - 250 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574173460
Sonepar Artikelnummer
121004175
Hersteller Artikelnummer
DPP02508R5
Hersteller Typ
DPP02508R5
Hersteller Artikel Nr.:
DPP02508R5
Breite:
800 mm
Höhe:
250 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.250 kg


