NVENT HOFFMANN ELDON - Teilpaneel, 400x400

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DPP04004R5
Breite - 400 mm
Höhe - 400 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 400 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574122789
Sonepar Artikelnummer
121002396
Hersteller Artikelnummer
DPP04004R5
Hersteller Typ
DPP04004R5
Hersteller Artikel Nr.:
DPP04004R5
Breite:
400 mm
Höhe:
400 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.550 kg


