NVENT HOFFMANN ELDON - Teiltür, 150x400, Stahlblech, 3mm Doppelbartschloss, IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DP01504R5
Ausführung - Schutztür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 400 mm
Höhe - 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574123052
Sonepar Artikelnummer
121002328
Hersteller Artikelnummer
DP01504R5
Hersteller Typ
DP01504R5
Hersteller Artikel Nr.:
DP01504R5
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
400 mm
Höhe:
150 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.200 kg


