NVENT HOFFMANN ELDON - Teleskop-Ablage, 600x597

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VTS1597
Ausführung - Teleskopschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 597 mm
Breite - 597 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574016514
Sonepar Artikelnummer
121004678
Hersteller Artikelnummer
VTS1597
Hersteller Typ
VTS1597
Hersteller Artikel Nr.:
VTS1597
Ausführung:
Teleskopschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
597 mm
Breite:
597 mm
Höhe:
31 mm
Tiefe:
600 mm
Max. Belastbarkeit:
51 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
6.000 kg


