NVENT HOFFMANN ELDON - Teleskop-Ablage, 800x600, verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SHT0806
Ausführung - Fachboden
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm
Breite - 702 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574068452
Sonepar Artikelnummer
121004326
Hersteller Artikelnummer
SHT0806
Hersteller Typ
SHT0806
Hersteller Artikel Nr.:
SHT0806
Ausführung:
Fachboden
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Breite:
702 mm
Höhe:
46 mm
Tiefe:
500 mm
Max. Belastbarkeit:
51 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
7.050 kg


