NVENT HOFFMANN ELDON - Teleskop-Ablage HD, 800x800, verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SHTH0808
Ausführung - Fachboden
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm
Breite - 670 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574110014
Sonepar Artikelnummer
121004331
Hersteller Artikelnummer
SHTH0808
Hersteller Typ
SHTH0808
Hersteller Artikel Nr.:
SHTH0808
Ausführung:
Fachboden
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Breite:
670 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
750 mm
Max. Belastbarkeit:
102 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
7.050 kg


