NVENT HOFFMANN ELDON - Thermoelektrischer Entfeuchter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - H2OMITTER
Durchmesser des Abflusses - 35 mm
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 84158300
Gewicht - 1.320 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574237384
Sonepar Artikelnummer
121002776
Hersteller Artikelnummer
H2OMITTER
Hersteller Typ
H2OMITTER
Hersteller Artikel Nr.:
H2OMITTER
Durchmesser des Abflusses:
35 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
84158300
Gewicht:
1.320 kg
Thermoelektrischer Entfeuchter, 24V DC


