Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NVENT HOFFMANN ELDON - Thermoelektrischer Kühler 52W

NVENT HOFFMANN ELDON
kopierenkopieren
NVENT HOFFMANN ELDON - Thermoelektrischer Kühler 52W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TE090624011

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Betriebsspannung DC - 18 .. 27.6 V

  • Spannungsart - DC

  • Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C - 52 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8713574237643

Sonepar Artikelnummer

121004469

Hersteller Artikelnummer

TE090624011

Hersteller Typ

TE090624011

Hersteller Artikel Nr.:

TE090624011

Ausführung:

Luft/Luft

Betriebsspannung DC:

18 .. 27.6 V

Spannungsart:

DC

Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:

52 W

Drehzahlgeregelt:

Nein

Mit Temperaturregelung:

Ja

Funktion Master/Slave:

Nein

Mit Heizfunktion:

Ja

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-40 .. 55 °C

Breite:

128 mm

Höhe:

236 mm

Tiefe:

176 mm

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

84158300

Gewicht:

4.540 kg

Thermoelektrischer Kühler 52W, 24VDC, mit SS-Verkleidung, IP65