Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NVENT HOFFMANN ELDON - Thermoelektrischer Kühler 94W

NVENT HOFFMANN ELDON
kopierenkopieren
NVENT HOFFMANN ELDON - Thermoelektrischer Kühler 94W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TE121048010

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Betriebsspannung DC - 40 .. 56.7 V

  • Spannungsart - DC

  • Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C - 94 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8713574237698

Sonepar Artikelnummer

121004474

Hersteller Artikelnummer

TE121048010

Hersteller Typ

TE121048010

Hersteller Artikel Nr.:

TE121048010

Ausführung:

Luft/Luft

Betriebsspannung DC:

40 .. 56.7 V

Spannungsart:

DC

Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:

94 W

Drehzahlgeregelt:

Nein

Mit Temperaturregelung:

Ja

Funktion Master/Slave:

Nein

Mit Heizfunktion:

Ja

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-40 .. 55 °C

Breite:

153 mm

Höhe:

300 mm

Tiefe:

189 mm

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

84158300

Gewicht:

6.710 kg

Thermoelektrischer Kühler 94W, 48VDC, mit lackierter Verkleidung, IP65