NVENT HOFFMANN ELDON - Thermostat/Hygrostat

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ETF300
Bemessungsstrom In - 10 A
Einstellbereich Temperatur - -20 .. 60 °C
Montageart - Klemmbefestigung
Ausführung der Schaltfunktion - Wechsler (NO/NC)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574111783
Sonepar Artikelnummer
121002679
Hersteller Artikelnummer
ETF300
Hersteller Typ
ETF300
Hersteller Artikel Nr.:
ETF300
Bemessungsstrom In:
10 A
Einstellbereich Temperatur:
-20 .. 60 °C
Montageart:
Klemmbefestigung
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Mit Digital-Anzeige:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90328900
Gewicht:
0.100 kg


