NVENT HOFFMANN ELDON - Thermostat/Hygrostat

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ETF300120
Bemessungsstrom In - 8 A
Einstellbereich Temperatur - -20 .. 60 °C
Montageart - Klemmbefestigung
Ausführung der Schaltfunktion - Wechsler (NO/NC)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574111769
Sonepar Artikelnummer
121002680
Hersteller Artikelnummer
ETF300120
Hersteller Typ
ETF300120
Hersteller Artikel Nr.:
ETF300120
Bemessungsstrom In:
8 A
Einstellbereich Temperatur:
-20 .. 60 °C
Montageart:
Klemmbefestigung
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Mit Digital-Anzeige:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90328900
Gewicht:
0.100 kg


