NVENT HOFFMANN ELDON - Thermostat NO+NC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ETR200
Bemessungsstrom In - 10 A
Einstellbereich Temperatur - 0 .. 60 °C
Montageart - Klemmbefestigung
Ausführung der Schaltfunktion - Wechsler (NO/NC)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574005631
Sonepar Artikelnummer
121002681
Hersteller Artikelnummer
ETR200
Hersteller Typ
ETR200
Hersteller Artikel Nr.:
ETR200
Bemessungsstrom In:
10 A
Einstellbereich Temperatur:
0 .. 60 °C
Montageart:
Klemmbefestigung
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Mit Digital-Anzeige:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.050 kg


