NVENT HOFFMANN ELDON - Thermostat NO+NC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ETR203
Bemessungsstrom In - 15 A
Einstellbereich Temperatur - 0 .. 60 °C
Montageart - Klemmbefestigung
Ausführung der Schaltfunktion - Öffner und Schließer
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574088917
Sonepar Artikelnummer
121002684
Hersteller Artikelnummer
ETR203
Hersteller Typ
ETR203
Hersteller Artikel Nr.:
ETR203
Bemessungsstrom In:
15 A
Einstellbereich Temperatur:
0 .. 60 °C
Montageart:
Klemmbefestigung
Ausführung der Schaltfunktion:
Öffner und Schließer
Mit Digital-Anzeige:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.100 kg


