Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NVENT HOFFMANN ELDON - Thermostat, ON 20º C/OFF 28º C

NVENT HOFFMANN ELDON
kopierenkopieren
NVENT HOFFMANN ELDON - Thermostat, ON 20º C/OFF 28º C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HLTSTAT20C

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 0 .. 275 V

  • Betriebsspannung DC - 0 .. 275 V

  • Spannungsart - AC/DC

  • Mit Lüfter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0783510287153

Sonepar Artikelnummer

121002813

Hersteller Artikelnummer

HLTSTAT20C

Hersteller Typ

HLTSTAT20C

Hersteller Artikel Nr.:

HLTSTAT20C

Betriebsspannung AC 50 Hz:

0 .. 275 V

Betriebsspannung DC:

0 .. 275 V

Spannungsart:

AC/DC

Mit Lüfter:

Nein

Mit Raumthermostat:

Ja

Breite:

24 mm

Höhe:

28 mm

Betriebsspannung AC 60 Hz:

0 .. 275 V

Tiefe:

108 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90321080

Gewicht:

0.270 kg

Thermostat, ON 20º C/OFF 28º C