NVENT HOFFMANN ELDON - Tiefentrennsteg, 500 Inhaltsmenge:2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VBD500
Ausführung - systemisch
Werkstoff - Stahl
Länge - 500 mm
Montageart - Schraubbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574092914
Sonepar Artikelnummer
121004661
Hersteller Artikelnummer
VBD500
Hersteller Typ
VBD500
Hersteller Artikel Nr.:
VBD500
Ausführung:
systemisch
Werkstoff:
Stahl
Länge:
500 mm
Montageart:
Schraubbefestigung
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Stufenlose Befestigung:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.300 kg


