NVENT HOFFMANN ELDON - Tiefentrennsteg, 600 Inhaltsmenge:2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VBD600
Ausführung - systemisch
Werkstoff - Stahl
Länge - 600 mm
Montageart - Schraubbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574092921
Sonepar Artikelnummer
121004662
Hersteller Artikelnummer
VBD600
Hersteller Typ
VBD600
Hersteller Artikel Nr.:
VBD600
Ausführung:
systemisch
Werkstoff:
Stahl
Länge:
600 mm
Montageart:
Schraubbefestigung
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Stufenlose Befestigung:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.650 kg


