NVENT HOFFMANN ELDON - Tiefentrennsteg, 800 Inhaltsmenge:2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VBD800
Ausführung - systemisch
Werkstoff - Stahl
Länge - 800 mm
Montageart - Schraubbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574092938
Sonepar Artikelnummer
121004663
Hersteller Artikelnummer
VBD800
Hersteller Typ
VBD800
Hersteller Artikel Nr.:
VBD800
Ausführung:
systemisch
Werkstoff:
Stahl
Länge:
800 mm
Montageart:
Schraubbefestigung
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Stufenlose Befestigung:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.300 kg


