NVENT HOFFMANN ELDON - Tiefenvergrößerung, 1000x1000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UDE100100
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1 mm
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 1 mm
Höhe - 1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574101500
Sonepar Artikelnummer
121004519
Hersteller Artikelnummer
UDE100100
Hersteller Typ
UDE100100
Hersteller Artikel Nr.:
UDE100100
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
1 mm
Höhe:
1 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7.04
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
22.200 kg


