NVENT HOFFMANN ELDON - Tiefenvergrößerung, 1250x750

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UDE12575
Geeignet für Gehäusebaubreite - 750 mm
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 750 mm
Höhe - 12.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574101524
Sonepar Artikelnummer
121004521
Hersteller Artikelnummer
UDE12575
Hersteller Typ
UDE12575
Hersteller Artikel Nr.:
UDE12575
Geeignet für Gehäusebaubreite:
750 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
750 mm
Höhe:
12.5 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7.04
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
21.000 kg


