NVENT HOFFMANN ELDON - Tiefenvergrößerung, 750x1000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UDE75100
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1 mm
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 1 mm
Höhe - 750 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574101463
Sonepar Artikelnummer
121004522
Hersteller Artikelnummer
UDE75100
Hersteller Typ
UDE75100
Hersteller Artikel Nr.:
UDE75100
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
1 mm
Höhe:
750 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7.04
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
94037000
Gewicht:
11.150 kg


