NVENT HOFFMANN ELDON - Tiefenvergrößerung, 750x1250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UDE75125
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1.25 mm
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 1.25 mm
Höhe - 750 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574101470
Sonepar Artikelnummer
121004523
Hersteller Artikelnummer
UDE75125
Hersteller Typ
UDE75125
Hersteller Artikel Nr.:
UDE75125
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1.25 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
1.25 mm
Höhe:
750 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7.04
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
94037000
Gewicht:
14.000 kg


