NVENT HOFFMANN ELDON - Tiefenvergrößerung, 750x750

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UDE7575
Geeignet für Gehäusebaubreite - 750 mm
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 750 mm
Höhe - 750 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574101456
Sonepar Artikelnummer
121004525
Hersteller Artikelnummer
UDE7575
Hersteller Typ
UDE7575
Hersteller Artikel Nr.:
UDE7575
Geeignet für Gehäusebaubreite:
750 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
750 mm
Höhe:
750 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7.04
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
94037000
Gewicht:
16.650 kg


