Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NVENT HOFFMANN ELDON - Tiefenverstellung T 400 mm Inhaltsmenge:2

NVENT HOFFMANN ELDON
kopierenkopieren
NVENT HOFFMANN ELDON - Tiefenverstellung T 400 mm Inhaltsmenge:2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AMG400

  • Ausführung - 482,6 mm (19 Zoll)-Montagerahmen

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 400 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm

  • Breite - 65 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8713574072220

Sonepar Artikelnummer

121001509

Hersteller Artikelnummer

AMG400

Hersteller Typ

AMG400

Hersteller Artikel Nr.:

AMG400

Ausführung:

482,6 mm (19 Zoll)-Montagerahmen

Geeignet für Gehäusebaubreite:

400 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

400 mm

Breite:

65 mm

Höhe:

97 mm

Tiefe:

382 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

83024900

Gewicht:

2.650 kg

Diese Halterungen erlauben, dass eine Montageplatte, 19''-Profile oder eine Innentür genau in der richtigen Tiefe installiert werden können. AMG400 Inhaltsmenge:2