NVENT HOFFMANN ELDON - Tiefenverstellungssatz MP Inhaltsmenge:2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MPD02
Art des Zubehörs/Ersatzteils - 482,6 mm (19 Zoll)-Befestigungsbügel
Werkstoff - Stahl
Breite - 73 mm
Höhe - 49 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574067981
Sonepar Artikelnummer
121003498
Hersteller Artikelnummer
MPD02
Hersteller Typ
MPD02
Hersteller Artikel Nr.:
MPD02
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
482,6 mm (19 Zoll)-Befestigungsbügel
Werkstoff:
Stahl
Breite:
73 mm
Höhe:
49 mm
Tiefe:
34 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
83024900
Gewicht:
0.150 kg


