Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NVENT HOFFMANN ELDON - Tragschienen, 500, verzinkt, 3mm Inhaltsmenge:2

NVENT HOFFMANN ELDON
kopierenkopieren
NVENT HOFFMANN ELDON - Tragschienen, 500, verzinkt, 3mm Inhaltsmenge:2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CB500

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 74 mm

  • Herkunftsland - RO

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8713574066014

Sonepar Artikelnummer

121001821

Hersteller Artikelnummer

CB500

Hersteller Typ

CB500

Hersteller Artikel Nr.:

CB500

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

74 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

2.100 kg

Die Tragschiene kann in Breite und Tiefe angepasst werden und ermöglicht eine zuverlässige Installation von Geräten und Zubehör im Schrank. CB500 Inhaltsmenge:2