NVENT HOFFMANN ELDON - Transportösen Inhaltsmenge:2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AL9301
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Stahl
Breite - 54 mm
Höhe - 59 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574080324
Sonepar Artikelnummer
121001487
Hersteller Artikelnummer
AL9301
Hersteller Typ
AL9301
Hersteller Artikel Nr.:
AL9301
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Breite:
54 mm
Höhe:
59 mm
Tiefe:
40 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
83024900
Gewicht:
0.450 kg
Diese Transportösen garantieren einen sicheren Transport und eine sichere Handhabung des Schranks. AL9301 Inhaltsmenge:2


