NVENT HOFFMANN ELDON - Trennplatte, 1800x400

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MSPM1804
Breite - 400 mm
Höhe - 1.8 mm
Herkunftsland - RO
Zolltarifnummer - 85381000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574119826
Sonepar Artikelnummer
121003721
Hersteller Artikelnummer
MSPM1804
Hersteller Typ
MSPM1804
Hersteller Artikel Nr.:
MSPM1804
Breite:
400 mm
Höhe:
1.8 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
10.000 kg
Trennplatte, 1800x400, für Kabelabteil


