NVENT HOFFMANN ELDON - Trennplatte, 2000x400

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MSPM2004
Breite - 400 mm
Höhe - 2 mm
Herkunftsland - RO
Zolltarifnummer - 85381000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574119840
Sonepar Artikelnummer
121003723
Hersteller Artikelnummer
MSPM2004
Hersteller Typ
MSPM2004
Hersteller Artikel Nr.:
MSPM2004
Breite:
400 mm
Höhe:
2 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
10.000 kg
Trennplatte, 2000x400, für Kabelabteil


