NVENT HOFFMANN ELDON - Trennplatte, 2000x600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MSPM2006
Breite - 600 mm
Höhe - 2 mm
Herkunftsland - RO
Zolltarifnummer - 85381000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574119857
Sonepar Artikelnummer
121003724
Hersteller Artikelnummer
MSPM2006
Hersteller Typ
MSPM2006
Hersteller Artikel Nr.:
MSPM2006
Breite:
600 mm
Höhe:
2 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
10.000 kg
Trennplatte, 2000x600, für Kabelabteil


