NVENT HOFFMANN ELDON - Trennplatte, 2200x600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MSPM2206
Breite - 600 mm
Höhe - 2.2 mm
Herkunftsland - RO
Zolltarifnummer - 85381000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574119871
Sonepar Artikelnummer
121003726
Hersteller Artikelnummer
MSPM2206
Hersteller Typ
MSPM2206
Hersteller Artikel Nr.:
MSPM2206
Breite:
600 mm
Höhe:
2.2 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
10.000 kg
Trennplatte, 2200x600, für Kabelabteil


