NVENT HOFFMANN ELDON - Trennschaltersicher. ,3 pol

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 33500
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Geeignet für Sicherungseinsätze - NH00
Polzahl - 3
Ausführung des Betätigungselements - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121001294
Hersteller Artikelnummer
33500
Hersteller Typ
33500
Hersteller Artikel Nr.:
33500
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH00
Polzahl:
3
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung als Hauptschalter:
Nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Nein
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
50 kA
Anschlussart Hauptstromkreis:
Flachsteckanschluss
Kabeleinführung:
unten
Mit Steckverbindern bestückt:
Ja
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
Ja
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
1.000 kg


