NVENT HOFFMANN ELDON - Trennwand, 1000, verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SGPZ10
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Höhe - 410 mm
Breite - 1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574043176
Sonepar Artikelnummer
121004314
Hersteller Artikelnummer
SGPZ10
Hersteller Typ
SGPZ10
Hersteller Artikel Nr.:
SGPZ10
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Höhe:
410 mm
Breite:
1 mm
Mit Verbinderaussparungen:
Nein
Lichtbogenfest:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
10.000 kg


