NVENT HOFFMANN ELDON - Trennwand, 1600, verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SGPZ16
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Höhe - 410 mm
Breite - 1.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574043190
Sonepar Artikelnummer
121004316
Hersteller Artikelnummer
SGPZ16
Hersteller Typ
SGPZ16
Hersteller Artikel Nr.:
SGPZ16
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Höhe:
410 mm
Breite:
1.6 mm
Mit Verbinderaussparungen:
Nein
Lichtbogenfest:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
17.330 kg


