NVENT HOFFMANN ELDON - Trennwand, 1800x500, verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SPD1805
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 500 mm
Breite - 13 mm
Höhe - 1718 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574068483
Sonepar Artikelnummer
121004340
Hersteller Artikelnummer
SPD1805
Hersteller Typ
SPD1805
Hersteller Artikel Nr.:
SPD1805
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
500 mm
Breite:
13 mm
Höhe:
1718 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Mit Kabeleinführung:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
Nein
Für innere Unterteilung Form 2b:
Nein
Für innere Unterteilung Form 3a:
Nein
Für innere Unterteilung Form 3b:
Nein
Für innere Unterteilung Form 4a:
Nein
Für innere Unterteilung Form 4b:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
8.850 kg


