NVENT HOFFMANN ELDON - Trennwand, 2000x400, verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SPD2004
Geeignet für Gehäusebaubreite - 2000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm
Breite - 13 mm
Höhe - 1918 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574068490
Sonepar Artikelnummer
121004342
Hersteller Artikelnummer
SPD2004
Hersteller Typ
SPD2004
Hersteller Artikel Nr.:
SPD2004
Geeignet für Gehäusebaubreite:
2000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Breite:
13 mm
Höhe:
1918 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Mit Kabeleinführung:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
Nein
Für innere Unterteilung Form 2b:
Nein
Für innere Unterteilung Form 3a:
Nein
Für innere Unterteilung Form 3b:
Nein
Für innere Unterteilung Form 4a:
Nein
Für innere Unterteilung Form 4b:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
7.450 kg


