NVENT HOFFMANN ELDON - Trennwand, 2000x600, verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SPD2006
Geeignet für Gehäusebaubreite - 2000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm
Breite - 13 mm
Höhe - 1918 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574068513
Sonepar Artikelnummer
121004344
Hersteller Artikelnummer
SPD2006
Hersteller Typ
SPD2006
Hersteller Artikel Nr.:
SPD2006
Geeignet für Gehäusebaubreite:
2000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Breite:
13 mm
Höhe:
1918 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Mit Kabeleinführung:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
Nein
Für innere Unterteilung Form 2b:
Nein
Für innere Unterteilung Form 3a:
Nein
Für innere Unterteilung Form 3b:
Nein
Für innere Unterteilung Form 4a:
Nein
Für innere Unterteilung Form 4b:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
12.300 kg


