NVENT HOFFMANN ELDON - Trennwand, 600, verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SGPZ06
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Höhe - 410 mm
Breite - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574043152
Sonepar Artikelnummer
121004312
Hersteller Artikelnummer
SGPZ06
Hersteller Typ
SGPZ06
Hersteller Artikel Nr.:
SGPZ06
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Höhe:
410 mm
Breite:
600 mm
Mit Verbinderaussparungen:
Nein
Lichtbogenfest:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
4.450 kg


