NVENT HOFFMANN ELDON - Trennwand, 800, verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SGPZ08
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Höhe - 410 mm
Breite - 800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574043169
Sonepar Artikelnummer
121004313
Hersteller Artikelnummer
SGPZ08
Hersteller Typ
SGPZ08
Hersteller Artikel Nr.:
SGPZ08
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Höhe:
410 mm
Breite:
800 mm
Mit Verbinderaussparungen:
Nein
Lichtbogenfest:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
8.330 kg


