Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NVENT HOFFMANN ELDON - Tülle groß 18–19 mm Inhaltsmenge:10

NVENT HOFFMANN ELDON
kopierenkopieren
NVENT HOFFMANN ELDON - Tülle groß 18–19 mm Inhaltsmenge:10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CCFGL18

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 42.8 mm

  • Höhe - 42.8 mm

  • Tiefe - 17.7 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

08713574415836

Sonepar Artikelnummer

121200291

Hersteller Artikelnummer

CCFGL18

Hersteller Typ

CCFGL18

Hersteller Artikel Nr.:

CCFGL18

Ausführung:

sonstige

Breite:

42.8 mm

Höhe:

42.8 mm

Tiefe:

17.7 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259020

Gewicht:

3.000 kg

Tülle groß 18–19 mm, CCFG-Tüllen werden zusammen mit den CCFI- und CCFO-Kabeleinführungssystemen verwendet. Die spitz zulaufende Form der Tülle erleichtert das Eindrücken der Tülle. Das wellenförmige Profil erleichtert die Installation und gewährleistet einen festen Sitz um die einzelnen Kabel. Inhaltsmenge:10