NVENT HOFFMANN ELDON - Unibody, 1800x1200x600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A18126SSFSD
Breite - 1200 mm
Höhe - 1800 mm
Tiefe - 600 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
08713574241435
Sonepar Artikelnummer
121200200
Hersteller Artikelnummer
A18126SSFSD
Hersteller Typ
A18126SSFSD
Hersteller Artikel Nr.:
A18126SSFSD
Breite:
1200 mm
Höhe:
1800 mm
Tiefe:
600 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Edelstahl
Anzahl der Türen:
2
Mit Sichttür:
Nein
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung der Oberfläche:
gebürstet/geschliffen
Mit Montageplatte:
Ja
Montageplatte tiefenverstellbar:
Ja
Geeignet für Wandeinbau:
Nein
Mastbefestigung:
Nein
Mit Lüftungstür:
Nein
Anzahl der Schlösser:
1
Geeignet für metrische Montage:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Schrägdach:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
200.000 kg


