Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NVENT HOFFMANN ELDON - Unibody, 2000x1200x800

NVENT HOFFMANN ELDON
kopierenkopieren
NVENT HOFFMANN ELDON - Unibody, 2000x1200x800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A20128SSFSD

  • Breite - 1200 mm

  • Höhe - 2000 mm

  • Tiefe - 800 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

08713574241695

Sonepar Artikelnummer

121200218

Hersteller Artikelnummer

A20128SSFSD

Hersteller Typ

A20128SSFSD

Hersteller Artikel Nr.:

A20128SSFSD

Breite:

1200 mm

Höhe:

2000 mm

Tiefe:

800 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Farbe:

Edelstahl

Anzahl der Türen:

2

Mit Sichttür:

Nein

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung der Oberfläche:

gebürstet/geschliffen

Mit Montageplatte:

Ja

Montageplatte tiefenverstellbar:

Ja

Geeignet für Wandeinbau:

Nein

Mastbefestigung:

Nein

Mit Lüftungstür:

Nein

Anzahl der Schlösser:

1

Geeignet für metrische Montage:

Nein

Geeignet für Außeneinsatz:

Ja

Schrägdach:

Nein

EMV-Ausführung:

Nein

Schutzart (NEMA):

4X

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

94032080

Gewicht:

250.000 kg

Unibody-Schrank, 2000x1200x800