NVENT HOFFMANN ELDON - Univer.-leiterklemme Inhaltsmenge:25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01203
Sammelschienendicke - 10 mm
Sammelschienenbreite - 5 .. 40 mm
Geeignet für - Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt - 16 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121004155
Hersteller Artikelnummer
01203
Hersteller Typ
01203
Hersteller Artikel Nr.:
01203
Sammelschienendicke:
10 mm
Sammelschienenbreite:
5 .. 40 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt:
16 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
250 A
Breite der Klemme:
24 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
1.000 kg


