NVENT HOFFMANN ELDON - Univer.-leiterklemme Inhaltsmenge:50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01290
Sammelschienendicke - 10 mm
Sammelschienenbreite - 5 .. 40 mm
Geeignet für - Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt - 4 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121004160
Hersteller Artikelnummer
01290
Hersteller Typ
01290
Hersteller Artikel Nr.:
01290
Sammelschienendicke:
10 mm
Sammelschienenbreite:
5 .. 40 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt:
4 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
115 A
Breite der Klemme:
16 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
1.000 kg


