NVENT HOFFMANN ELDON - Universelles Profil, 600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - APK600
Art des Zubehörs/Ersatzteils - 482,6 mm (19 Zoll)-Befestigungsbügel
Werkstoff - Stahl
Breite - 502 mm
Höhe - 45 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574205642
Sonepar Artikelnummer
121001601
Hersteller Artikelnummer
APK600
Hersteller Typ
APK600
Hersteller Artikel Nr.:
APK600
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
482,6 mm (19 Zoll)-Befestigungsbügel
Werkstoff:
Stahl
Breite:
502 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
23 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.100 kg


