NVENT HOFFMANN ELDON - Universelles Profil, 800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - APK800
Art des Zubehörs/Ersatzteils - 482,6 mm (19 Zoll)-Befestigungsbügel
Werkstoff - Stahl
Breite - 702 mm
Höhe - 45 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574205659
Sonepar Artikelnummer
121001602
Hersteller Artikelnummer
APK800
Hersteller Typ
APK800
Hersteller Artikel Nr.:
APK800
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
482,6 mm (19 Zoll)-Befestigungsbügel
Werkstoff:
Stahl
Breite:
702 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
23 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.800 kg


